LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 ジャンボフック
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途
一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、
レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
付属品
JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)
JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
奥行(mm)
耐荷重(N)
吊下荷重N(kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377541
JFT180M
440-3843
180
83
98
98(10)
¥
9,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
09377557
JFT260M
440-3851
380
110
147
147(15)
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください