LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 ジャンボフック
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途
一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、
レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377566
XL-CUF110TT
112
198
91
2
17
-
70
5.2
10.5
-
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
09377575
CU-F170
173
300
138.5
3
20
55
110
6.2
12.5
-
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
35149432
XL-CUF170TT
173
300
138.5
3
20
55
110
6.2
12.5
ステンレス鋼(SUS303)
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください