曜日別特売

1日分の野菜

1日分の野菜 - 伊藤園
(2件のレビュー)

1日の野菜推奨摂取量350g分を使用した野菜100%飲料です。
1本で野菜350g分を使用。にんじん、トマトを主体に30種類の野菜を使用。砂糖、食塩は不使用。

成分
エネルギー/75kcal、たんぱく質/1.0~2.8g、脂質/0g、糖質/15g、食物繊維/2.3~4.0g、ナトリウム/10~254mg、カルシウム/135mg、鉄/0.2~1.0mg、マグネシウム/44mg、カリウム/730mg、亜鉛/0.1~0.6mg、ビタミンA/400~1770μg、(βーカロテン/4720~16600μg)、ビタミンE/1.0~3.3mg、葉酸/6~83μg、ビタミンC/50mg、ビタミンK/13μg、ショ糖/0.1~8.7g、リコピン/11mg
(ショ糖は野菜や果実に由来するものです)
用途不規則な食生活の方。野菜が不足がちな方。容量(mL)200その他【使用野菜】にんじん、トマト、有色甘藷、赤ピーマン、インゲン豆、モロヘイヤ、メキャベツの葉、レタス、ケール、ピーマン、大根、白菜、アスパラガス、グリーンピース、セロリ、しそ、ブロッコリー、かぼちゃ、あしたば、小松菜、ごぼう、ゴーヤ、しょうが、緑豆スプラウト(もやし)、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉、レモン果汁、水溶性食物繊維、乳酸カルシウム、塩化マグネシウム、ビタミンCシリーズ1日分の野菜容器紙パック入数(本)24内容量1箱(200mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7513958317573
オープン
3,198
3,454(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75139583
2024-06-12
用途: 食事と一緒に
佐藤 章(個人経営)農・林・水産業

野菜が高騰で野菜ロスがでないので大変に助かっております。

対象商品 : 75139583
2023-12-07
用途: 仕込みの途中など
カレーうどん専科 さが飲食業

本当に美味しくて、毎日飲んでると
不思議と口内炎が出来なくなりました(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする