曜日別特売

チップ CNMG-33

チップ CNMG-33 - タンガロイチップ CNMG-33 - タンガロイ
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31336245CNMG120416-33 T9215----1.633
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
31336279CNMG160612-33 T9215----1.233
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31336333CNMG190612-33 T9215----1.233
30,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57957426CNMG120408-33 AH11012.904.76円筒穴0.8両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
10427636CNMG120408-33 GT72012.904.76円筒穴0.8両面
10,400
7,680
8,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
57960034CNMG160612-33 T911516.106.35円筒穴1.2両面
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57959666CNMG120416-33 T911512.904.76円筒穴1.6両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57960646CNMG190612-33 T911519.306.35円筒穴1.2両面
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
10427627CNMG120404-3312.904.76円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57960034CNMG160612-33 T911531336279CNMG160612-33 T9215CNMG160612-33 T9115 チップ CNMG-33 タンガロイ 31336279チップ CNMG-33タンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57959666CNMG120416-33 T911531336245CNMG120416-33 T9215CNMG120416-33 T9115 チップ CNMG-33 タンガロイ 31336245チップ CNMG-33タンガロイ1箱(10個)
8,080
税込8,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57960646CNMG190612-33 T911531336333CNMG190612-33 T9215CNMG190612-33 T9115 チップ CNMG-33 タンガロイ 31336333チップ CNMG-33タンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする