モノタロウ

ナイロンコンデンサーブラシ シングル

ナイロンコンデンサーブラシ シングル - モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングル - モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングル - モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングル - モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングル - モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングル - モノタロウ
(42件のレビュー)

手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。

材質(ブラシ部)ナイロン内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※針金先端部は尖っている為突き刺さりに注意
毛に癖が付きやすいので保管にご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
植付(mm)
軸径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75299971Φ6×602206602.5
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75299987Φ10×6525010653
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75299996Φ13×7025013703.8
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75300005Φ16×7025016703.8
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75300014Φ19×7025019703.8
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75300023Φ25×7025025703.8
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75300032Φ32×7527032754.5
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75300041Φ38×7527038754.5
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 想像を超える頑丈さ
サービス業

この細いブラシの似たようなものをたくさん見てきたけれど、たいてい貧相な作りでした。
しかし、これは驚くほどがっちりしています。
モノタロウさんは「「これがあればいいのに。」を実現しています。
ただ、モノタロウさんに出会いのない人達はかわいそうで、これを探している人多いのではないでしょうか。

2025-11-30
用途: パイプの洗浄
飲食業

エアコンのドレンホースの洗浄に使用。
かなりしっかりした造りなので、通常使用で曲がることも無いと思う。

2025-08-29
用途: 部品洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なので、安価で持ちがよい製品を探していたところ、本製品を見つけて現在使用中。良好ならリピートします!

2025-10-03
用途: ポンプの洗浄
製造業

細かいブラシでなんなく隙間に届くので重宝してます。
モノタロウブランドでコスパも良いです。

2025-08-04
用途: 器具洗浄

細い管状の器具の洗浄清掃になくてはならない、たいへん便利なブラシです。

2025-05-24
用途: オートバイのキャブレター燃料パイプの清掃用
若原商店自動車・二輪車・自転車関連業

燃料パイプの管内の清掃に使用。洗浄液を染み込ませてパイプ内部をこすって
内壁の汚れ取りをしました。こする際にやや抵抗を感じましたが、捩じりながら
前後させてやることで、内壁をきれいにすることができた。このブラシを用いなければ、結構手間が掛かったと思う。

対象商品 : 75299971
2025-10-15
用途: 清掃用

先端部分に毛はなく針金剥き出しなので、用途や使用時には注意が必要です。対象物に傷が付く可能性はあります。

2025-02-12
用途: 自宅のパネルヒーターの隙間清掃用

自宅のパネルヒーターの放熱部分に長年(10数年分)の埃がたまっておりましたので、清掃用として購入。放熱フィンの隙間に入れて上下して使用しましたが、適度なブラシの強さで驚くほどほこりが取れました。心なしか暖房能力も上がったように感じます。安価な本品で十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする