タンガロイ
チップ DCMW-TN
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06079482
DCMW11T304TN AH330
11.6
3.97
AH330
9.525
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079437
DCMW070204TN AH330
7.8
2.38
AH330
6.35
¥
9,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57968915
DCMW070204TN AH120
7.8
2.38
AH120
6.35
¥
9,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57968967
DCMW11T304TN AH120
11.6
3.97
AH120
9.525
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください