曜日別特売

バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP

バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(4件のレビュー)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整
独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド

種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)689材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86949764SK-70ASLP-SCステンカラー
9,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
86949773SK-70ASLP-SLCシルバー
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-04
用途: 物干し竿受け
サービス業

この手の商品は結構高価なのですが、この商品は安価な割にとても造りがしっかりして良い商品です。
購入してよかったです。

対象商品 : 86949764
2020-03-09
用途: ベランダ物干し
新協建設工業株式会社建設業・工事業

取扱説明書、取付手順書が入っていないので、小さなネジがどこへ使うのかわからなかったです

対象商品 : 86949764
2018-02-19
用途: 取り付け簡単
セイワ 古川正臣建設業・工事業

説明書どうりにネジ4本別売り購入で簡単作業で簡単でした。

対象商品 : 86949773
2014-11-13
用途: ふとん干し用に購入させていただきました

取付は思った以上に簡単でした。上下にスライドするので干すものによって変えられるのがとてもいいです。
また、収納も収まりがとても良く見た目もスッキリしていて素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする