曜日別特売

ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)

ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構
竿を差したままでも操作可能

種類壁付型仕様窓壁用・下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86949825SK-56RD-SC560ステンカラー
5,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
86949834SK-56RD-WC560ホワイトクリーム
5,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
86949852SK-66RD-WC660ホワイトクリーム
5,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
86949843SK-66RD-SC660ステンカラー
5,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする