曜日別特売

バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP

バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(1件のレビュー)

アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整
省スペース用(SK-360TSLP)

種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86949904SK-360TSLP-SC(物干部)360ステンカラー
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
86949913SK-460TSLP-SC(物干部)460ステンカラー
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
86949931SK-460TSLP-BC(物干部)460ダークブロンズ
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
86949947SK-460TSLP-WC(物干部)460ホワイトクリーム
11,200
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86949931
2024-04-22
用途: 内装
株式会社SKクリエイト建設業・工事業

軽量で設置が簡単でした。とても使いやすいとお客様にも好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする