曜日別特売

バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP

バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(2件のレビュー)

アーム角度3段階調整
スライドポール3段階調整

種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86949956SK-560TSLP-SC(物干部)560ステンカラー
11,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
86949965SK-560TSLP-BC(物干部)560ダークブロンズ
11,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
86949974SK-560TSLP-WC(物干部)560ホワイトクリーム
11,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
86949983SK-660TSLP-SC(物干部)660ステンカラー
11,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
86949992SK-660TSLP-BC(物干部)660ダークブロンズ
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
86950001SK-660TSLP-WC(物干部)660ホワイトクリーム
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86949992
2020-01-06
用途: 付け替え

想像した通りのものです。量販店で売って無いのでモノタロウさんで購入しました。

対象商品 : 86949956
2015-06-09
用途: 既存取り付けブラケットが壊れた

取り付けブラケットが壊れたため交換しました。取り付けブラケットのみの販売はないのでしょうか。
感想は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする