神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
バルコニー物干金物(横収納・ポール型)
アーム横収納型
アーム角度2段階調整・スライドポール3段階調整
種類
壁付型
仕様
横収納・ポール型
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
11×13
仕上
本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)
820
材質(パイプ)
アルミ押出型材
内容量
1本
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
(物干部)500
(物干部)700
色
ステンカラー
ダークブロンズ
ホワイトクリーム
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86950017
SK-500YSLP-SC
(物干部)500
ステンカラー
¥
12,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
86950026
SK-500YSLP-BC
(物干部)500
ダークブロンズ
¥
12,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
86950035
SK-500YSLP-WC
(物干部)500
ホワイトクリーム
¥
12,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
86950044
SK-700YSLP-SC
(物干部)700
ステンカラー
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
86950053
SK-700YSLP-BC
(物干部)700
ダークブロンズ
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
86950062
SK-700YSLP-WC
(物干部)700
ホワイトクリーム
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください