曜日別特売

バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS

バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(8件のレビュー)

アーム角度3段階調整

種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86950114SK-56TMS-SC560ステンカラー
4,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
86950123SK-56TMS-BC560ダークブロンズ
4,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86950132SK-56TMS-WC560ホワイトクリーム
4,600
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
86950141SK-66TMS-SC660ステンカラー
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
86950157SK-66TMS-BC660ダークブロンズ
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
86950166SK-66TMS-WC660ホワイトクリーム
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950141
2022-10-25
用途: 管理物件のメンテナンス
建設業・工事業

改善点は特になし。付け替え作業が簡単で助かります。

対象商品 : 86950166
2022-04-27
用途: バルコニーの物干金具交換
川島物産サービス業

写真で見ていてイメージしていた物より良かった。通常使用で有ればこの商品おすすめ!

1が参考にしています
2019-12-18
用途: 洗濯物干し
その他業種

長さがあるので二連に物干しができ便利です。取り付けのネジがついて無かったので後から別途購入しましたが強度が必要な為か普通のネジではなく専用のものが要りました。

1が参考にしています
対象商品 : 86950114
2019-08-31
用途: お客様の依頼
株式会社住宅工房福岡建設業・工事業

お客様の依頼で付けました所、大変感謝の言葉を頂きました。

1が参考にしています
対象商品 : 86950114
2019-08-28
用途: 部材交換
株式会社ワイズ建設業・工事業

取り付けのネジも、付属でついて欲しいと、思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86950157
2018-10-17
用途: 洗濯物を干す時。
サービス業

使い易くて、強度も十分で満足です。ひとつだけ要望としては、下向き30度ぐらいに出来ればもっと良かったかなと感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 86950114
2021-04-29
用途: 賃貸マンションの退去に伴い、古いものを取り替えました。

鉄筋コンクリートの壁に新しい穴を開けて、打ち込みアンカーを挿入して、固定しましたが、商品の穴に遊びがなく、穴がずれた分だけこの物干しも傾きました。出来たら上下左右に遊びを持たせて、多少穴がずれても微調整できるようにして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 86950166
2017-06-28
用途: ベランダ用物干
その他業種

とても便利で機能性もよく大変便利で使いやすいまた注文したい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする