神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A
(1件のレビュー)
アーム横収納型
横型ブラケット
種類
壁付型
仕様
横型ブラケット
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
Φ11
仕上
合成樹脂焼付塗装
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86950236
SK-380A-WC
380
ホワイトクリーム
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
86950245
SK-380A-BC
380
ダークブロンズ
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
86950254
SK-450A-WC
450
ホワイトクリーム
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
86950263
SK-450A-BC
450
ダークブロンズ
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください