神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3
アーム横収納型
種類
壁付型
全長(mm)
412
仕様
横収納型・縦型ブラケット
材質
アルミ
色
シルバー
取付穴(mm)
Φ5
仕上
アルマイト処理
棒径(Φmm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86950403
SK-62-3
¥
2,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください