神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
室内物干金物(天吊型)
ポール長さ3段階調整
ポール部脱着式
種類
天吊型
仕様
室内用
仕上
合成樹脂焼付塗装
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55898648
SK-AT-2
アルミ亜鉛ダイカスト
(ブラケット)50×71
ホワイト
460・580・700
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
86950412
SK-AT-1
アルミダイカスト(ADC-12)
(ブラケット)Φ60
ホワイトクリーム
460・560・660
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください