バルコニー物干金物(自在型)

バルコニー物干金物(自在型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(自在型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(自在型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(自在型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(自在型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(自在型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

高さ2段階調整

種類自在式仕様自在型材質アルミブロンズ仕上粉体塗装首下長(mm)310内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小・最大高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86950491SK-4153A-BC380・530
9,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
86950507SK-4164A-BC490・640
10,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
86950516SK-4178A-BC630・780
10,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする