タンガロイ
ドリル
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全18種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
選択してください
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
有効長(mm)
選択してください
16.0
18.0
20.0
21.0
24.0
27.0
31.0
全長(mm)
選択してください
46.0
49.0
52.0
60.0
67.0
シャンク径(Φmm)
選択してください
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
材質
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58036797
DMX0300FM MD20
3.0
21.0
60.0
MD20
3.0
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58036842
DMX031S AH170
3.1
18.0
49.0
AH170
3.1
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58036885
DMX033S AH170
3.3
18.0
49.0
AH170
3.3
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58036894
DMX0340FL MD20
3.4
31.0
67.0
MD20
3.4
¥
9,660
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58036912
DMX0340FS MD20
3.4
20.0
52.0
MD20
3.4
¥
6,270
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58036937
DMX034S AH170
3.4
20.0
52.0
AH170
3.4
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58036973
DMX035M AH170
3.5
24.0
60.0
AH170
3.5
¥
8,840
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58036982
DMX035S AH170
3.5
20.0
52.0
AH170
3.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58036806
DMX0300FS MD20
3.0
16.0
46.0
MD20
3.0
¥
5,810
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58036833
DMX031M AH170
3.1
24.0
60.0
AH170
3.1
¥
8,840
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58036851
DMX032M AH170
3.2
24.0
60.0
AH170
3.2
¥
8,840
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58036867
DMX032S AH170
3.2
18.0
49.0
AH170
3.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58036876
DMX033M AH170
3.3
24.0
60.0
AH170
3.3
¥
8,840
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58036946
DMX0350FL MD20
3.5
31.0
67.0
MD20
3.5
¥
9,660
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58036955
DMX0350FM MD20
3.5
24.0
60.0
MD20
3.5
¥
7,380
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58036964
DMX0350FS MD20
3.5
20.0
52.0
MD20
3.5
¥
6,270
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58036991
DMX036M AH170
3.6
27.0
60.0
AH170
3.6
¥
9,310
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58037007
DMX036S AH170
3.6
20.0
52.0
AH170
3.6
¥
7,910
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください