タンガロイ
ドリル
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
材質
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58037664
DMX0600FM MD20
6.0
41.0
81.0
MD20
6.0
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037402
DMX050S AH170
5.0
26.0
62.0
AH170
5.0
¥
9,040
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037411
DMX0510FL MD20
5.1
45.0
83.0
MD20
5.1
¥
12,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037427
DMX0510FM MD20
5.1
34.0
72.0
MD20
5.1
¥
9,390
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037463
DMX052M AH170
5.2
34.0
72.0
AH170
5.2
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037481
DMX053M AH170
5.3
34.0
72.0
AH170
5.3
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58036903
DMX0340FM MD20
3.4
24.0
60.0
MD20
3.4
¥
7,380
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037497
DMX053S AH170
5.3
26.0
62.0
AH170
5.3
¥
9,570
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039441
DMX1250FM MD20
12.5
76
135
MD20
12.5
¥
20,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037524
DMX0550FL MD20
5.5
45.0
83.0
MD20
5.5
¥
12,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037533
DMX0550FM MD20
5.5
34.0
72.0
MD20
5.5
¥
9,390
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037576
DMX056M AH170
5.6
36.0
74.0
AH170
5.6
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039055
DMX1100FM MD20
-
-
114
MD20
11
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037594
DMX057M AH170
5.7
36.0
74.0
AH170
5.7
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037603
DMX057S AH170
5.7
28.0
66.0
AH170
5.7
¥
10,010
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037621
DMX058S AH170
5.8
28.0
66.0
AH170
5.8
¥
10,010
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037646
DMX059S AH170
5.9
28.0
66.0
AH170
5.9
¥
10,010
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037375
DMX0500FM MD20
5.0
32.0
68.0
MD20
5.0
¥
8,860
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58037384
DMX0500FS MD20
5.0
26.0
62.0
MD20
5.0
¥
7,540
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58037506
DMX054M AH170
5.4
34.0
72.0
AH170
5.4
¥
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58037542
DMX0550FS MD20
5.5
28.0
66.0
MD20
5.5
¥
7,980
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58037585
DMX056S AH170
5.6
28.0
66.0
AH170
5.6
¥
10,010
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58037637
DMX059M AH170
5.9
36.0
74.0
AH170
5.9
¥
11,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください