タンガロイ
ドリル
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
材質
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58037962
DMX0700FS MD20
7.0
34.0
74.0
MD20
7.0
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038775
DMX1000FS MD20
10.0
43.0
89.0
MD20
10.0
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037691
DMX060S AH170
6.0
28.0
66.0
AH170
6.0
¥
10,010
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037436
DMX0510FS MD20
5.1
26.0
62.0
MD20
5.1
¥
7,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037743
DMX063M AH170
6.3
41.0
81.0
AH170
6.3
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037777
DMX064S AH170
6.4
31.0
70.0
AH170
6.4
¥
10,010
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037795
DMX0650FM MD20
6.5
41.0
81.0
MD20
6.5
¥
9,920
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037813
DMX065M AH170
6.5
41.0
81.0
AH170
6.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037847
DMX066S AH170
6.6
31.0
70.0
AH170
6.6
¥
10,630
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037865
DMX067S AH170
6.7
31.0
70.0
AH170
6.7
¥
10,630
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037892
DMX0680FS MD20
6.8
34.0
74.0
MD20
6.8
¥
8,860
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037673
DMX0600FS MD20
6.0
28.0
66.0
MD20
6.0
¥
9,740
取扱い終了
返品不可
58039326
DMX1200FS MD20
12.0
51
102
MD20
12.0
¥
14,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039843
DMX1400FS MD20
14
54
107
MD20
14
¥
16,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58037752
DMX063S AH170
6.3
31.0
70.0
AH170
6.3
¥
10,010
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58037786
DMX0650FL MD20
6.5
54.0
94.0
MD20
6.5
¥
13,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58037804
DMX0650FS MD20
6.5
31.0
70.0
MD20
6.5
¥
8,350
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038933
DMX1050FS MD20
10.5
43.0
89.0
MD20
10.5
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58037856
DMX067M AH170
6.7
43.0
83.0
AH170
6.7
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58037883
DMX0680FM MD20
6.8
43.0
83.0
MD20
6.8
¥
10,540
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039581
DMX1300FS MD20
-
-
102
MD20
13
¥
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください