曜日別特売

ドリル

ドリル - タンガロイ
刃数2内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全19種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
材質
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58037953DMX0700FM MD207.043.083.0MD207.0
10,540
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037996DMX071M AH1707.145.087.0AH1707.1
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038145DMX077M AH1707.748.090.0AH1707.7
14,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038181DMX079M AH1707.948.090.0AH1707.9
14,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038005DMX071S AH1707.134.074.0AH1707.1
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58037944DMX0700FL MD207.057.097.0MD207.0
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038014DMX072M AH1707.245.087.0AH1707.2
13,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038023DMX072S AH1707.234.074.0AH1707.2
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038032DMX073M AH1707.345.087.0AH1707.3
13,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038041DMX073S AH1707.334.074.0AH1707.3
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038066DMX074S AH1707.434.074.0AH1707.4
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038075DMX0750FL MD207.560.0102.0MD207.5
14,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038084DMX0750FM MD207.545.087.0MD207.5
11,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038093DMX0750FS MD207.534.074.0MD207.5
9,390
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038102DMX075M AH1707.545.087.0AH1707.5
13,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038111DMX075S AH1707.534.074.0AH1707.5
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038127DMX076M AH1707.648.090.0AH1707.6
14,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038172DMX078S AH1707.837.079.0AH1707.8
11,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038197DMX079S AH1707.937.079.0AH1707.9
11,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58038005DMX071S AH17058043483DSW071-029-08DE3 AH725DMX071S AH170 ソリッドドリル DSW-DE3 タンガロイ 58043483ソリッドドリル DSW-DE3タンガロイ1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする