ドリル

ドリル - タンガロイ
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
材質
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58037077DMX0400FL MD204.035.068.0MD204.0
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037366DMX0500FL MD205.042.078.0MD205.0
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037655DMX0600FL MD206.054.094.0MD206.0
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038757DMX1000FL MD2010.080.0125.0MD2010.0
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038766DMX1000FM MD2010.060.0105.0MD2010.0
14,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038836DMX102S AH17010.243.089.0AH17010.2
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038854DMX1030FM MD2010.366.0112.0MD2010.3
14,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038863DMX1030FS MD2010.343.089.0MD2010.3
12,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038872DMX103M AH17010.366.0112.0AH17010.3
17,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038337DMX0850FL MD208.570.0113.0MD208.5
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038915DMX1050FL MD2010.587.0133.0MD2010.5
19,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038924DMX1050FM MD2010.566.0112.0MD2010.5
14,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58037874DMX0680FL MD206.857.097.0MD206.8
13,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58038985DMX107M AH17010.768.0114.0AH17010.7
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039177DMX1150FL MD20---MD2011.5
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039037DMX109S AH17010.947.095.0AH17010.9
15,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58036781DMX0300FL MD203.027.066.0MD203.0
10,800
取扱い終了
返品不可
58038802DMX101M AH17010.166.0112.0AH17010.1
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038845DMX1030FL MD2010.387.0133.0MD2010.3
19,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038897DMX104M AH17010.466.0112.0AH17010.4
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038906DMX104S AH17010.443.089.0AH17010.4
15,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58037235DMX0450FL MD204.538.072.0MD204.5
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58038942DMX105M AH17010.566.0112.0AH17010.5
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039046DMX1100FL MD20--136MD2011
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039021DMX109M AH17010.968.0114.0AH17010.9
18,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする