ドリル

ドリル - タンガロイ
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全17種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
材質
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58039301DMX1200FL MD2012.097145MD2012.0
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039362DMX121S AH17012.151102AH17012.1
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039396DMX123M AH17012.376135AH17012.3
20,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039414DMX124M AH17012.476135AH17012.4
20,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039423DMX124S AH17012.451102AH17012.4
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039432DMX1250FL MD2012.5101160MD2012.5
22,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039466DMX125M AH17012.576135AH17012.5
20,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039484DMX126M AH17012.676135AH17012.6
21,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039554DMX129S AH17012.951102AH17012.9
18,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039317DMX1200FM MD2012.073121MD2012.0
16,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039387DMX122S AH17012.251102AH17012.2
17,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039405DMX123S AH17012.351102AH17012.3
17,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039457DMX1250FS MD2012.551102MD2012.5
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039475DMX125S AH17012.551102AH17012.5
17,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039493DMX126S AH17012.651102AH17012.6
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039511DMX127S AH17012.751102AH17012.7
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039536DMX128S AH17012.851102AH17012.8
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする