ドリル

ドリル - タンガロイ
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全22種類を絞り込む
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58039563DMX1300FL MD20MD201631310413
23,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039572DMX1300FM MD20MD20137137813
17,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039597DMX130M AH170AH170137137813
21,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039624DMX131S AH170AH1705113.15113.1
18,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039633DMX132M AH170AH17014413.28413.2
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039651DMX133M AH170AH17014413.38413.3
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039667DMX133S AH170AH1705313.35413.3
18,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039676DMX134M AH170AH17014413.48413.4
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039685DMX134S AH170AH1705313.45413.4
18,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039694DMX1350FL MD20MD2017113.511113.5
23,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039703DMX1350FM MD20MD2014413.58413.5
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039721DMX135M AH170AH17014413.58413.5
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039755DMX136S AH170AH1705313.65413.6
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039764DMX137M AH170AH17014713.78613.7
22,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039773DMX137S AH170AH1705313.75413.7
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039791DMX138S AH170AH1705313.85413.8
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039807DMX139M AH170AH17014713.98613.9
22,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039816DMX139S AH170AH1705313.95413.9
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039615DMX131M AH170AH17014413.18413.1
21,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039642DMX132S AH170AH1705113.25113.2
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039712DMX1350FS MD20MD2010713.55413.5
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039746DMX136M AH170AH17014713.68613.6
22,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする