ドリル

ドリル - タンガロイ
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全19種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58039852DMX140M AH170148614714AH170
22,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039877DMX141M AH17014.18915114.1AH170
23,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039904DMX142S AH17014.25611114.2AH170
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039913DMX143M AH17014.38915114.3AH170
23,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039947DMX144S AH17014.45611114.4AH170
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039956DMX145M AH17014.58915114.5AH170
23,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040001DMX147S AH17014.75611114.7AH170
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040035DMX149M AH17014.99115314.9AH170
24,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040044DMX149S AH17014.95611114.9AH170
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58039825DMX1400FL MD201411417514MD20
24,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039834DMX1400FM MD20148614714MD20
18,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039886DMX141S AH17014.15611114.1AH170
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039895DMX142M AH17014.28915114.2AH170
23,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039922DMX143S AH17014.35611114.3AH170
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039931DMX144M AH17014.48915114.4AH170
23,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039974DMX146M AH17014.69115314.6AH170
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039983DMX146S AH17014.65611114.6AH170
20,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58039992DMX147M AH17014.79115314.7AH170
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58040026DMX148S AH17014.85611114.8AH170
20,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする