ドリル

ドリル - タンガロイ
材質AH170刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全17種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58040053DMX150M AH17015.091153
24,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040087DMX151S AH17015.158115
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040123DMX153S AH17015.358115
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040132DMX154M AH17015.494157
24,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040141DMX154S AH17015.458115
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040175DMX156M AH17015.696160
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040184DMX156S AH17015.658115
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040193DMX157M AH17015.796160
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040202DMX157S AH17015.758115
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040227DMX158S AH17015.858115
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040236DMX159M AH17015.996160
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040245DMX159S AH17015.958115
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040096DMX152M AH17015.294157
24,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58040105DMX152S AH17015.258115
21,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58040114DMX153M AH17015.394157
24,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58040157DMX155M AH17015.594157
24,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58040166DMX155S AH17015.558115
21,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする