タンガロイ
ドリル
材質
AH170
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58040306
DMX170S AH170
119
17
60
17
¥
25,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040324
DMX175S AH170
123
17.5
62
17.5
¥
27,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040297
DMX170M AH170
167
17
102
17
¥
31,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください