タンガロイ
ドリル
材質
AH170
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58040342
DMX180S AH170
123
18
62
18
¥
29,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040367
DMX185S AH170
127
18.5
64
18.5
¥
31,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040351
DMX185M AH170
179
18.5
114
18.5
¥
39,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください