タンガロイ
ドリル
材質
AH170
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58040385
DMX190S AH170
127
19
64
19
¥
33,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040394
DMX195M AH170
179
19.5
114
19.5
¥
42,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58040376
DMX190M AH170
179
19
114
19
¥
41,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58040403
DMX195S AH170
131
19.5
66
19.5
¥
35,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください