12A 1ッ口延長コード

12A 1ッ口延長コード - 正和電工12A 1ッ口延長コード - 正和電工12A 1ッ口延長コード - 正和電工12A 1ッ口延長コード - 正和電工
(1件のレビュー)

1ッ口12A・1200Wの延長コードです。
キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。
本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。

特性耐トラッキングコンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品の許容量は、12A・1200Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コード長さ(m)
電線長さ(m)
定格
電線仕様-種別
電線仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75140746HW-101本10-125V-12A-VCT2c
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75140755HW-10B1本10-125V-12A青(スカイブルー)-VCT2c
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
75140764HW-10Y1本10-125V-12A-VCT2c
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
77469297HW-201個-20-VCT2c-
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
77469306HW-51個-5-VCT2c-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75140764
2015-05-26
用途: 電動工具を使用するのに使います。

柔軟性は、日本製ならではの質感です。メス側のコネクタボディの耐久性は、これから使用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする