ステンレス鋼用TIG溶接棒

ステンレス鋼用TIG溶接棒 - 神戸製鋼

ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。

用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS308L-Rl伸び(%)48引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 R308LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色赤色0.2%耐力(MPa)450内容量1箱(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156403TG-X308L
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする