曜日別特売

ステンレス鋼用TIG溶接棒

ステンレス鋼用TIG溶接棒 - 神戸製鋼

フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。

用途ステンレス鋼と他鋼種の裏波溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS316L-Rl伸び(%)40引張強度(MPa)600AWS規格A5.22 R316LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色緑色0.2%耐力(MPa)440内容量1箱(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156421TG-X316L
32,000
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする