曜日別特売

ネプロス・15°メガネレンチセット

ネプロス・15°メガネレンチセット - nepros

樹脂トレイ(W445×D185×H35)付。立ち上がり角をスタンダードタイプ(45°)とストレートタイプ(0°)の中間の、ストレート(0°)×15°に設定しました。スタンダードタイプとストレートタイプに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。レンチ外径が片面突出形状となっているので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。口径部の外周をストレートにすることで、より狭い場所での作業性が向上しています。

形状オフセットセット内容【15°めがねレンチ】NM2-0810、1012、1214、1315、1417、1719質量(g)665口形状十二角内容量1セット
注意
※EKB-2(メタルケース)には入りません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75142164NTM206
50,300
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする