曜日別特売

ソケットベンドチーズクランプ

ソケットベンドチーズクランプ - MCC(松阪鉄工所)ソケットベンドチーズクランプ - MCC(松阪鉄工所)ソケットベンドチーズクランプ - MCC(松阪鉄工所)ソケットベンドチーズクランプ - MCC(松阪鉄工所)ソケットベンドチーズクランプ - MCC(松阪鉄工所)ソケットベンドチーズクランプ - MCC(松阪鉄工所)
(1件のレビュー)

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)
配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。

用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合材
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75145366ESEI-20NC17ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド100、150、200
257,220
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
75145375ESEIC2005ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド100、150、200
97,060
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
75145384ESEI-10N7ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド50、75、100
121,740
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
75145393ESEI-20N12ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド、レジューサー(150×100、200×100、200×150)100、150、200
160,180
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
75145402ESEI-10P7.3ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド50、75、100
130,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
75145411ESEI-20P12.3ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド、レジューサー(150×100、200×100、200×150)100、150、200
169,040
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
75145427ESPI-1001.7ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド75、100
38,860
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
75145436ESPI-2002.2ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド100、150、200
47,320
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75145402
2023-12-16
用途: 水道配管融着時
株式会社JUN建設建設業・工事業

問題なく使用出来ました。
もう1個有れば楽になりそうなので
次の現場出たら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする