曜日別特売

パワーソー200

パワーソー200 - MCC(松阪鉄工所)パワーソー200 - MCC(松阪鉄工所)パワーソー200 - MCC(松阪鉄工所)

耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。
鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。
独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。
鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。
小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。
グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。
安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。
持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。

切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150Aストローク量(mm)26対応材質鉄工用/樹脂用電動機電圧(V)単相100シリースモータ消費電力(W)1150セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース質量(kg)4.6トラスコ品番404-5874内容量1個
注意
※それぞれの切断材に応じた別売の鋸刃が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75147231PS-200
89,900
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PS-200使用方法
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする