高速パイプカッタ

高速パイプカッタ - MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ - MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ - MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ - MCC(松阪鉄工所)

火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。
内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。
コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。
替刃式

切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ローラー部)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75147387EHC60RFスチール17
183,990
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
75147396EHC60RUSウレタン14.5
202,470
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
75147405EHC60USウレタン14.5
165,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パイプカッタ★薄肉ステンレスパイプ等切断してみた!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする