TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケットセット(12角・ホルダー付)
形状
12角、ホルダー付
穴角
12角
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
395-6377
セット内容
4D-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L
質量(kg)
1.92
内容量
1セット(12点組)
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75149277
HDL412
¥25,330
¥
17,980
¥19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください