TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ヘックスローブソケット
穴角
ヘックスローブ
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75151605
4ATX-E08
810-9247
72
E8
¥
1,320
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75151614
4ATX-E10
810-9248
72
E10
¥
1,320
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75151623
4ATX-E11
810-9249
72
E11
¥
1,320
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75151632
4ATX-E12
810-9250
72
E12
¥
1,320
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
75151641
4ATX-E14
810-9251
80
E14
¥
1,320
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75151657
4ATX-E16
810-9252
75
E16
¥
1,395
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75151666
4ATX-E18
810-9253
85
E18
¥
1,395
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
75151675
4ATX-E20
810-9254
120
E20
¥
1,395
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
75151684
4ATX-E24
810-9255
135
E24
¥
1,495
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください