曜日別特売

1次締専用レンチ(シャーランナータイプ)

1次締専用レンチ(シャーランナータイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

高力六角ボルト、溶融亜鉛めっき高力六角ボルト用1次締専用レンチ。;締付けの強・弱をスイッチで切替可能。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)70、(弱)60最大消費電力(W)1100本体質量(kg)5.1適応ボルトサイズ高力M22・M24用内容量1個
注意
※高速締結の為、停止時の反力が多少大きくなります。ご注意ください。;2度締め、ルーズ締めはしないでください。;同一ボルトを繰返し締付けますと、レンチの寿命を短くするだけでなく故障の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75154624KR241T単相100
269,000
取扱い終了
75154633KR242T単相200
269,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする