TONE(トネ/旧:前田金属工業)
トルク調整付1次締専用レンチ(シャーランナータイプ)
高力六角ボルト、溶融亜鉛めっき高力六角ボルト用1次締専用レンチ。;M20&M22締付とM24締付をスイッチで切替可能。;トルク調整ダイヤルで締付けトルクの微調整が可能。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
最大70
最大消費電力(W)
1100
本体質量(kg)
5.1
適応ボルトサイズ
高力M20・M22・M24用
内容量
1個
注意
※高速締結の為、停止時の反力が多少大きくなります。ご注意ください。;2度締め、ルーズ締めはしないでください。;同一ボルトを繰返し締付けますと、レンチの寿命を短くするだけでなく故障の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75154642
KR2024-1T
単相100
¥287,000
取扱い終了
75154651
KR2024-2T
単相200
¥287,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください