ボールポイント・パワービットセット

ボールポイント・パワービットセット - BONDHUSボールポイント・パワービットセット - BONDHUSボールポイント・パワービットセット - BONDHUS

エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(12本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75155184BHX1212本組(5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2インチ)片頭プロテニアム合金鋼297
17,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする