ボールポイント・パワービット

ボールポイント・パワービット - BONDHUSボールポイント・パワービット - BONDHUSボールポイント・パワービット - BONDHUSボールポイント・パワービット - BONDHUSボールポイント・パワービット - BONDHUS
(1件のレビュー)

エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼全長(mm)76表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75155193BH5/645/64
900
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155202BH3/323/32
900
799
879(税込)
当日出荷
75155211BH7/647/64
900
799
879(税込)
4日以内出荷
75155227BH1/81/8
900
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155236BH9/649/64
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
75155245BH5/325/32
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
75155254BH3/163/16
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
75155263BH7/327/32
1,100
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155272BH1/41/4
1,100
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155281BH5/165/16
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75155297BH3/83/8
2,700
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155306BH1/21/2
3,300
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75155202
2024-06-21
用途: アメリカ製工作機械メンテナンス

まったくもって強度が足りません。
先端だけ必要な寸法に成形されていて、先端が急激に細くなっていてあっという間に折れます。
ネジ10本緩められたらいい方で、充電インパクト使おうものなら2本目で折れます。
1/8から3/16まで使用しましたがどれも同じような性能です。
手回しでも多少しっかり目に締まっていたらあっさり折れてネジ頭に折れた先端が残り再起不能です。
仮にも高硬度工具なので残った先端をドリル等で除去することは不可能なため、サンダーで削り切るしか復旧できません。
メーカーの謳い文句は見栄を張りすぎです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする