BONDHUS
ボールポイント・ビット
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
黒染(プロガード加工)
先端形状
ボールポイント
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75155421
BI5/64
5/64
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155437
BI3/32
3/32
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
75155446
BI7/64
7/64
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155455
BI1/8
1/8
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155464
BI9/64
9/64
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155473
BI5/32
5/32
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155482
BI3/16
3/16
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
75155491
BI7/32
7/32
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155507
BI1/4
1/4
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155516
BI5/16
5/16
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155525
BI3/8
3/8
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155534
BI1/2
1/2
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった