ボールポイント・ブレード ロング

ボールポイント・ブレード ロング - BONDHUSボールポイント・ブレード ロング - BONDHUS

電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(3.32MB)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75155911B2MML片頭128ボールポイント
700
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155927B2.5MML片頭148ボールポイント
700
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75155936B3MML片頭193ボールポイント
700
679
747(税込)
5日以内出荷
75155945B4MML片頭217ボールポイント
700
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
75155954B5MML片頭243ボールポイント
1,000
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75155963B6MML片頭263ボールポイント
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
75155972B8MML片頭281ボールポイント
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155981B10MML片頭303ボールポイント
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75155997B5/64L片頭135ボールポイント
700
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156006B3/32L片頭147ボールポイント
700
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156015B7/64L片頭186ボールポイント
700
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156024B1/8L片頭199ボールポイント
700
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156033B9/64L片頭214ボールポイント
700
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156042B5/32L片頭227ボールポイント
800
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156051B3/16L片頭246ボールポイント
800
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156067B7/32L片頭259ボールポイント
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156076B1/4L片頭272ボールポイント
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156085B5/16L片頭286ボールポイント
1,800
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156094B3/8L片頭297ボールポイント
3,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする