BONDHUS
ボールポイント・ブレード スーパーロング
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
黒染(プロガード加工)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75156103
B1.5MMSL
片頭
305
ボールポイント
5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156112
B2MMSL
片頭
305
ボールポイント
8
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156121
B2.5MMSL
片頭
305
ボールポイント
13
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156137
B3MMSL
片頭
305
ボールポイント
20
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156146
B4MMSL
片頭
305
ボールポイント
35
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156155
B5MMSL
片頭
305
ボールポイント
56
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75156164
B6MMSL
片頭
305
ボールポイント
80
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156173
B8MMSL
片頭
305
ボールポイント
151
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156182
B10MMSL
片頭
305
ボールポイント
224
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156191
B.050SL
片頭
305
ボールポイント
3
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156207
B1/16SL
片頭
305
ボールポイント
5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156216
B5/64SL
片頭
305
ボールポイント
8
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156225
B3/32SL
片頭
305
ボールポイント
12
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156234
B7/64SL
片頭
305
ボールポイント
16
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156243
B1/8SL
片頭
305
ボールポイント
21
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75156252
B9/64SL
片頭
305
ボールポイント
29
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
75156261
B5/32SL
片頭
305
ボールポイント
35
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75156277
B3/16SL
片頭
305
ボールポイント
50
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156286
B7/32SL
片頭
305
ボールポイント
71
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156295
B1/4SL
片頭
305
ボールポイント
90
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75156304
B5/16SL
片頭
305
ボールポイント
138
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75156313
B3/8SL
片頭
305
ボールポイント
198
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156322
B7/16SL
片頭
305
ボールポイント
281
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156331
B1/2SL
片頭
305
ボールポイント
378
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった