BONDHUS
フラッグ・ハンドル
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途
精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
質量(g)
23
軸長(mm)
39
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
規格
選択してください
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75156812
TF5
T5
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156821
TF6
T6
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75156837
TF7
T7
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75156846
TF8
T8
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75156855
TF9
T9
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75156864
TF10
T10
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75156873
TF15
T15
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75156882
TF20
T20
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった