曜日別特売

スターL-レンチ

スターL-レンチ - BONDHUSスターL-レンチ - BONDHUS
(1件のレビュー)

世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクスねじの締め付けに先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全15種類を絞り込む
規格
15種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157056TL6T6
900
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75157065TL7T7
800
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
75157074TL8T8
800
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75157083TL9T9
800
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
75157092TL10T10
500
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75157101TL15T15
500
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75157117TL20T20
520
439
483(税込)
当日出荷
75157126TL25T25
550
449
494(税込)
当日出荷
75157135TL27T27
570
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75157144TL30T30
630
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
75157153TL40T40
670
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75157162TL45T45
840
689
758(税込)
4日以内出荷
75157171TL50T50
1,100
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157187TL55T55
1,600
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157196TL60T60
2,100
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75157135
2021-10-07
用途: 刈り払い機の整備
その他業種

刈り払い機のトルクスネジの緩め、締め付けに使用しています。
刈り払い機付属のレンチだとL型より緩め、締め付けがしづらいので重宝します。
比較的安価ですが、十分使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする