曜日別特売

スター・ショートL-レンチ

スター・ショートL-レンチ - BONDHUSスター・ショートL-レンチ - BONDHUS
(6件のレビュー)

世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全16種類を絞り込む
規格
16種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157214TLS5T5
630
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
75157223TLS6T6
560
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
75157232TLS7T7
560
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75157241TLS8T8
560
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
75157257TLS9T9
350
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75157266TLS10T10
350
329
362(税込)
当日出荷
75157275TLS15T15
350
329
362(税込)
当日出荷
75157284TLS20T20
360
339
373(税込)
当日出荷
75157293TLS25T25
390
369
406(税込)
当日出荷
75157302TLS27T27
410
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75157311TLS30T30
440
409
450(税込)
当日出荷
75157327TLS40T40
470
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75157336TLS45T45
660
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75157345TLS50T50
850
779
857(税込)
当日出荷
75157354TLS55T55
1,100
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157363TLS60T60
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-23
用途: 固着したねじを回すため

いじり穴タイプの工具で固着したねじを回そうとしたところ、工具の先端部が折れてしまったのでこちらの強度があるとの説明書きを信じて購入しました。
結果としては回すことができましたが、こちらの確認ミスもあるが普通のものと比べて全長があまりに短いので驚いた。固着ねじを回すときはモンキレンチで挟んで使ったのだが、小サイズのねじを回す工具であっても本体部が細い場合はトルクが掛けにくい(ぐにゃりと曲がるかねじれてしまう)。この辺は開発余地があるように思う。

対象商品 : 75157311
2019-03-27
用途: 自動車修理
加藤電機

仕上げは上等ではありませんが、通常使用に必要な強度と精度があります。

1が参考にしています
対象商品 : 75157284
2018-12-21
用途: 機械のメンテナンス

この番手でいちばん安そうなものを買いました。普通に使用できると思います。

対象商品 : 75157284
2016-08-10
用途: 機械メンテナンス
サービス業

ショートで使いやすいので楽でした

対象商品 : 75157293
2015-10-23
用途: 携行工具

自転車の携行工具として購入 メーカー品で 精度・硬度が良く 安心して使えます

対象商品 : 75157214
2013-11-09
用途: 精密機器の分解組立て作業

小径ねじなので、使い勝手が今一。
T型かドライバー型がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする