BONDHUS
スターL-レンチ いじり止めセット
短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途
いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
黒染(プロガード加工)
内容量
1セット(8本組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75157372
TR-TL8
8本組(TR9、TR10、TR15、TR20、TR25、TR27、TR30、TR40)
147
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
75157381
TR-TL8S
8本組(TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25)
74
¥
7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった