曜日別特売

六角ショート・L-レンチセット

六角ショート・L-レンチセット - BONDHUS六角ショート・L-レンチセット - BONDHUS六角ショート・L-レンチセット - BONDHUS
(1件のレビュー)

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75158833HLX6MSB1セット(6本)6本組(1.5、2、2.5、3、4、5mm)62
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75158842HLX7MSB1セット(7本)7本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6mm)92
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75158851HLX9MSB1セット(9本)9本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm)268
3,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75158842
2016-02-09
用途: ロードバイク車載工具

ロードバイクで 万が一出先でのトラブル時の工具、安物工具で高価な部品を壊すより ちゃんとしたメーカー品の工具を使うようにしています。ボールポイントでなければ 高価でなく買い易いです。
ホルダーに並べて固定も出来るので紛失防止にもなりお奨めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする