曜日別特売

10ゲージ配線キット

10ゲージ配線キット - アークヒル
(1件のレビュー)

ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。
MAX500W対応。

セット内容電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75163681BP-11
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75163681
2014-07-14
用途: カーアンプ接続

よかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする